{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | PPC | |
Schneidenlänge Lc | 3,5 mm | |
Wirkradius R2 | 220 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 120 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,09 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207542 12/220 | |
EAN / GTIN | 4045197989109 | |
Herstellernummer | 207542 12/220 |