{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Zerspanungsstrategie | PPC | |
Schneidenlänge Lc | 14,5 mm | |
Wirkradius R2 | 500 mm | |
Schneidenradius R1 | 2 mm | |
Gesamtlänge L | 90 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207532 12/500 | |
EAN / GTIN | 4045197922670 | |
Herstellernummer | 207532 12/500 |