VHM-Tonnenfräser tangentiale Form PPC 12/85 mm

Artikel-Nr.: 207525 12/85

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
12 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / R2 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie PPC
    Schneidenlänge Lc 27 mm
    Wirkradius R2 85 mm
    Schneidenradius R1 2 mm
    Gesamtlänge L 93 mm
    Schaft-⌀ Ds 12 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,07 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,09 mm
    Farbring grün
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207525 12/85
    EAN / GTIN 4045197922656
    Herstellernummer 207525 12/85

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    200
    Alu > 10% Si
    N
    200
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    250
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    180
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    130
    Stahl < 55 HRC
    H
    90
    INOX < 900 N/mm²
    M
    130
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    GG(G)
    K
    300
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungswerkzeug zur äußerst effizienten Schlichtbearbeitung an Freiformflächen. Für hervorragende Oberflächengüten in kürzester Bearbeitungszeit. Zur Verwendung auf modernen 5-Achs-Fräsmaschinen mit CAD / CAM Unterstützung.
    Die Stirnschneiden-Geometrie ist so ausgeführt, dass die Späne, speziell bei Nutzung des Stirnradius, optimal geformt und ausgeleitet werden können. Die Schneidenanzahl wird zu diesem Zweck auf die Anzahl der effektiven Stirnschneiden reduziert.

    Empfehlung:

    Als Aufmaß für Schlichtoperationen empfehlen wir 0,05 bis 0,2mm.

    Hinweis:

    R2 stellt den Wirk-Radius am Werkzeug dar.
    Kein Nachschleifen möglich!

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb