{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Steel | |
Schneiden-⌀ DC | 4 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,3×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 8 mm | |
Radius R | 2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 18 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 3,8 mm | |
Gesamtlänge L | 75 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207492 4 | |
EAN / GTIN | 4062406285432 | |
Herstellernummer | 207492 4 |