GARANT Master Titan VHM-Vollradiusfräser HPC 1 mm

Artikel-Nr.: 207482 1
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / DS (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 1 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 2 mm
    Radius R 0,5 mm
    Gesamtlänge L 54 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 0,01 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Titan > 850 N/mm2 0,012 mm
    Korrektur-Faktor für vc 1,25
    Farbring pink
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207482 1
    EAN / GTIN 4045197989550
    Herstellernummer 207482 1

    Anwendertabelle

    Ti > 850 N/mm²
    S
    60
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezielle Geometrie für die Bearbeitung von Titan und Titanlegierungen.
    4 Stirnschneiden bis zum Zentrum.
    Deshalb als echter 4-Schneider in allen Schnitttiefen nutzbar.
    Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

    Hinweis:

    Nachschleifen nicht empfohlen.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb