{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 3 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 5 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
Gesamtlänge L | 80 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,019 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,019 mm | |
Korrektur-Faktor für vc | 1,25 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207476 3/6 | |
EAN / GTIN | 4045197600691 | |
Herstellernummer | 207476 3/6 |