VHM-Vollradiusfräser HPC 4 mm

Artikel-Nr.: 207280 4
auf Anfrage
Sofort lieferbar
161 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC / D S (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 4 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 8 mm
    Radius R 2 mm
    Gesamtlänge L 75 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 0,032 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 0,037 mm
    Farbring ohne
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207280 4
    EAN / GTIN 4045197127488
    Herstellernummer 207280 4

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    210
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    175
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    135
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    65
    GG(G)
    K
    300
    CuZn
    N
    350
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgeschliffen für sehr hohe Ansprüche an Genauigkeit.
    Toleranz: Radiuskontur = ±0,005 mm.

    Hinweis:

    Empfohlenes Nachfolgeprodukt ist Nr. 207244.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb