{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 20 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 26 mm | |
Radius R | 10 mm | |
Gesamtlänge L | 92 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,12 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 1100 N/mm2 | 0,138 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207240 20 | |
EAN / GTIN | 4045197127242 | |
Herstellernummer | 207240 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / D S: 20mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
316,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar
184,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
221,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
95 Stück sofort lieferbar
132,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
337,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
462,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 150 mm |
Innenkühlung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Norm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm | Werksnorm |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | e8 | f8 | h10 | f8 | f8 |
Typ | H | N | N | N | H | H |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |