Beschreibung:
Die PREMIUM Keramischen Schleifstifte bieten oftmals die einzige Möglichkeit, um an schwer erreichbaren Stellen hochwertige Oberflächenergebnisse zu erzielen. Die Stifte garantieren höchstmögliche Standzeiten bei Entgratungs-, Anfas-, und Kantenbrecharbeiten. Durch die optimale Abstimmung aus Spanleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis, können beste Resultate auf verschiedensten Stahlqualitäten erreicht werden.
Merkmal:
- Form: 52ZY SCHLEIFSTIFT ZYLINDRISCH
- Werkstoffeignung: Stahl
- Produktlinie: PREMIUM
- Spezifikation : 88A 60 P5 V38
- Abmessung (D x T - S x L): 10 x 13 - 6 x 40 mm
- Durchmesser: 10 mm
- Stärke: 13 mm
- Korngröße: 60
- Vs /max: 35 m/s
- Werkzeug für: Geradschleifer
Vorteil:
- Bietet optimale Abstimmung aus Spannleistung und zu erreichendem Oberflächenergebnis
- Besonders für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Dank keramischer Bindung mit Edelkorund Rosa ideal für unlegierte Stähle
Verwendung:
- Für anspruchsvolle Arbeiten auf verschiedenen Stahlqualitäten wie Entgraten, Anfasen und Kantenbrechen
Empfehlung:
- Korngröße 24 – 46 für Grobschleifen
- Korngröße 60 – 90 für Feinschleifen
- Verschiedene Härtegrade laut Spezifikation beachten:
- O: für hohe Aggressivität
- P: universell einsetzbar
- Arbeitsgeschwindigkeit von max. 50 m/s beachten