VHM-Vollradiusfräser 10 mm

Artikel-Nr.: 207135 10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
60 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ f8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 10 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 40 mm
    Radius R 5 mm
    Gesamtlänge L 100 mm
    Schaft-⌀ Ds 10 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,068 mm
    Farbring ohne
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 207135 10
    EAN / GTIN 4045197126498
    Herstellernummer 207135 10

    Anwendertabelle

    Alu Kunststoffe
    N
    230
    Alu (kurzspanend)
    N
    180
    Alu > 10% Si
    N
    140
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    90
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    80
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    70
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    160
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Vollradiusfräser mit langem Hauptschneidenteil.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb