VHM-Vollradiusfräser 8 mm

Artikel-Nr.: 207125 8

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 874 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h10
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h10
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 12 mm
Radius R 4 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,045 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,051 mm
Farbring ohne
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207125 8
EAN / GTIN 4045197126375
Herstellernummer 207125 8

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
350
Alu > 10% Si
N
250
Stahl < 500 N/mm²
P
160
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
70
Stahl < 55 HRC
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
GG(G)
K
120
CuZn
N
320
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


VHM-Vollradiusfräser  8 mm

VHM-Vollradiusfräser 8 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 874 Stück sofort lieferbar
24,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
61 Stück sofort lieferbar
51,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
418 Stück sofort lieferbar
69,60 €
Gesamtlänge L 58 mm 58 mm 58 mm
Norm Werksnorm Werksnorm Werksnorm
Radius R 4 mm 4 mm 4 mm
Schneidenlänge Lc 12 mm 11 mm 12 mm
Typ N N H
Schaft-⌀ Ds 8 mm 8 mm 8 mm
Produktart Vollradius- und Kugelfräser Vollradius- und Kugelfräser Vollradius- und Kugelfräser

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb