{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 1,5 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Radius R | 0,75 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 5 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,44 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 mm | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207115 1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197229472 | |
Herstellernummer | 207115 1,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Vollradiusfräser 1,5 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
39,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
194 Stück sofort lieferbar
27,90 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 389 Stück sofort lieferbar
18,30 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Gesamtlänge L | 50 | 50 | 50 |
Schneiden-⌀ DC | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Schneidstoff | VHM | VHM | VHM |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | e8 | h10 |
Typ | N | N | N |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,006 | 0,006 | 0,006 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |