VHM-Hochgenauigkeits-Vollradiusfräser 5 mm

Artikel-Nr.: 207097 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: −0,007 / 0,002
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ −0,007 / 0,002
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 45 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,03×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 8 mm
Radius R 2,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,06 mm
Farbring gelb
Produktart Vollradius- und Kugelfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 207097 5
EAN / GTIN 4045197859525
Herstellernummer 207097 5

Anwendertabelle

Alu
N
600
Alu (kurzspanend)
N
550
Alu > 10% Si
N
500
PMMA Acryl
N
220
PE-HD
N
180
PA 66
N
220
PEEK
N
170
PF 31
N
150
PVDF GF20
N
200
POM GF25
N
180
PA 66 GF30
N
170
PEEK GF30
N
140
PTFE CF25
N
180
Honeycomb Sandwich
N
320
Cu
N
180
CuZn
N
220
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.
Hochgenauigkeits-Radiusfräser hinsichtlich Radius-⌀ und Formabweichung im µm-Bereich.
Toleranzen:Radiuskontur = ±0,005 mm.
Für höchste Ansprüche an Werkstückformgenauigkeit.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 207095.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb