{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | f8 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,03×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 20 mm | |
Radius R | 8 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 44 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 83 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend | 0,15 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Vollradius- und Kugelfräser |
Artikelnummer | 207026 16 | |
EAN / GTIN | 4045197596604 | |
Herstellernummer | 207026 16 |