• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flammschutz Mütze High Vis Gelb onesize

Artikel-Nr.: 206917613300onesize
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
    Farbe high vis gelb
    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206917613300onesize
    EAN / GTIN 7330509802991
    Herstellernummer 206917613300onesize

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    48% Modacryl, 42% Baumwolle, 5% Aramid, 3% Polyamid, 2% antistatische Faser, Interlock, flammhemmend, antistatisch, 250 g/m²

    Details
    Kann unter dem Helm getragen werden
    Außenliegende Zertifizierungsetiketten

    Beschreibung:

    • Eine flammhemmende und sehr elastische Mütze aus hoch zertifiziertem Material
    • Diese flexible und dünne Universalmütze hat eine Einheitsgröße und eignet sich besonders gut zum Tragen unter einem Helm

    Norm:

    • EN 1149-5
    • EN ISO 14116, Index 3

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb