• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schweisser Mütze Schwarz L

Artikel-Nr.: 206815049900L
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
Unisex-Größe L
Farbe schwarz
Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206815049900L
EAN / GTIN 7330509845134
Herstellernummer 206815049900L
L-Nummer L00980 5305

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
98% Baumwolle, 2% antistatisch, flammhemmend, antistatisch, 230g/m²

Funktionalität
Kann unter dem Helm getragen werden

Details
Außenliegende Zertifizierungsetiketten

Massangabe
S = 54-56cm, M = 57-59cm, L = 60-62cm

Beschreibung:

  • Eine elastische Schweißermütze, erhältlich in drei Größen
  • Die Mütze schützt vor Schmutz und kann problemlos unter einem Schweißerhelm getragen werden
  • Die Mütze bietet ein hervorragendes Profilierungspotenzial für Unternehmen
  • Zertifiziert nach EN ISO 14116, EN 1149-5

Norm:

  • EN 1149-5
  • EN ISO 14116, Index 3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb