{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 6 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal und schräg | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 18 mm | |
Schneidenradius R1 | 1 mm | |
Gesamtlänge L | 65 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,015 mm | |
Schafttoleranz | h6 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206442 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197599391 | |
Herstellernummer | 206442 6/1,0 |