VHM-Torusfräser HPC DIN 6535 HB 20/2,5 mm

Artikel-Nr.: 206358 20/2,5
Rabatt
488,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
38 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / RS1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: f8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ N
    Toleranz Nenn-⌀ f8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,2×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 41 mm
    Schneidenradius R1 2,5 mm
    Gesamtlänge L 104 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Inconel® 0,07 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring pink
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206358 20/2,5
    EAN / GTIN 4045197958631
    Herstellernummer 206358 20/2,5

    Anwendertabelle

    Inconel
    S
    35
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Spezialbeschichtung für beste Standzeiten und hohe Zerspanungsleistung.
    Mit Wuchtgüte G2,5.
    Zum Fräsen von Ni-Basislegierungen, mit 35°-Spirale.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb