{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Seria | Pro Inox | |
⌀ ostrzy DC | 16 mm | |
powłoka | AlCrN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | |
Liczba zębów Z | 4 | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
Właściwości kąta linii śrubowej | nierówne | |
Podziałka ostrzy | nierówny | |
kierunek dosuwu | poziome, ukośne i pionowe | |
szerokość styku z obrabianym przedmiotem ae przy frezowaniu | 0,3×D przy obcinaniu; Głębokość skrawania rowków w materiale pełnym 1×D | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
długość ostrzy Lc | 36 mm | |
Promień ostrza R1 | 0,5 mm | |
wysięg L1 z szyjką | 42 mm | |
⌀ szyjki D1 | 15,5 mm | |
długość całkowita L | 92 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw fz przy frezowaniu rowków w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,086 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Frez torusowy |
Artikelnummer | 206348 16/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197859914 | |
Herstellernummer | 206348 16/0,5 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Frezy toroidalne z VHM HOLEX Pro INOX HPC DIN 6535 HB 16/0,5 mm
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
914,06 PLN
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1 005,19 PLN
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
1 005,19 PLN
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
wysięg L1 z szyjką | 42 | 44 | 44 |
⌀ szyjki D1 | 15,5 | 15 | 15 |
⌀ ostrzy DC | 16 | 16 | 16 |
Kąt linii śrubowej | 35 | 40 | 40 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | f8 | h10 | h10 |
posuw fz przy obcinaniu w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,086 | 0,086 | 0,086 |
⌀ chwytu Ds | 16 | 16 | 16 |