HOLEX Pro INOX M VHM-Torusfräser HPC 4/0,5 mm

Artikel-Nr.: 206344 4/0,5
auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Pro Inox
Schneiden-⌀ DC 4 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 38 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,3×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 11 mm
Schneidenradius R1 0,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 17 mm
Freistellungs-⌀ D1 3,8 mm
Gesamtlänge L 57 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,019 mm
Schafttoleranz h6
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206344 4/0,5
EAN / GTIN 4067263046752
Herstellernummer 206344 4/0,5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
240
Stahl < 750 N/mm²
P
220
Stahl < 900 N/mm²
P
180
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
150
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
85
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Herausragende Standzeiten in seiner Klasse bei der Bearbeitung von korrosionsbeständigen Stählen durch innovative Beschichtung und Geometrie. Speziell für rostfreie Stähle im Hochleistungsbereich, z.B. Duplex. Optimale Zerspanungsleistung durch hohe Schnittgeschwindigkeiten. Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,005 mm. Baumaße ähnlich DIN 6527.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


HOLEX Pro INOX M VHM-Torusfräser HPC 4/0,5 mm

HOLEX Pro INOX M VHM-Torusfräser HPC 4/0,5 mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
199 Stück sofort lieferbar
30,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
60,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
60,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
60,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
110 Stück sofort lieferbar
51,80 €
Gesamtlänge L 57 57 57 57 57
Schneidstoff VHM VHM VHM VHM VHM
Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,015 0,014 0,025 0,025 0,025
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal horizontal, schräg und vertikal
Schneidenradius R1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
Schaft-⌀ Ds 6 6 6 6 6
Teilung der Schneiden ungleich ungleich ungleich ungleich ungleich

Aus der gleichen Serie "Pro Inox" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb