VHM-Torusfräser HPC, TiAlN, ⌀ DC / R1: 6/1,0mm

Artikel-Nr.: 206323 6/1,0

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
120 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,02
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ H
Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,02
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 6 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,85 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 70 HRC 0,048 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 70 HRC 0,048 mm
Schafttoleranz h6
Farbring rot
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206323 6/1,0
EAN / GTIN 4045197640888
Herstellernummer 206323 6/1,0

Anwendertabelle

Stahl < 60 HRC
H
150
Stahl < 65 HRC
H
110
Stahl < 67 HRC
H
90
Stahl < 70 HRC
H
80
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

GARANT Diabolo 70:
Spezielles VHM-Substrat mit extrem hoher Bruchfestigkeit
und gleichzeitig hervorragender Verschleißfestigkeit für optimale Prozesssicherheit.
Neu entwickelte, nanokristalline High-Tech-Beschichtung zum Hartfräsen bis 70 HRC. Bestens geeignet für den Dauereinsatz im Werkzeug- und Formenbau.
Größe 2 − 5: Absatzwinkel α = 15°.
Toleranzen:
  • Schneidenradius: R1 = ±0,01 mm.

Verwendung:

Durch die spezielle Hartgeometrie optimal einsetzbar in gehärteten Werkstoffen von 60 HRC bis 70 HRC.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb