• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Mütze Grau Melange onesize

Artikel-Nr.: 206310379000onesize
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
Farbe grau melange
Produktart Mütze

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206310379000onesize
EAN / GTIN 7330509679722
Herstellernummer 206310379000onesize
L-Nummer L00980 3070

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
95% Baumwolle, 5% Elastan, Polo, 210 g/m²
Doppelte Stofflagen, 95% Baumwolle, 5% Elasthan

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Gewebtes Blåkläder Logo hinten

Beschreibung:

  • Diese dünne und elastische Mütze eignet sich hervorragend für die Profilierung Ihrer Mitarbeiter
  • Diese Mütze hat eine Baumwoll-basierende Qualität und die Oberfläche eignet sich besonders gut für Veredelungen, da nur ein kleiner Blåkläder-Stick angebracht ist
  • Die Mütze 2063 ist in sieben verschiedenen Farben erhältlich

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb