• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stretch Mütze High Vis Orange onesize

Artikel-Nr.: 206310375300onesize
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
    Farbe high vis orange
    Produktart Mütze

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206310375300onesize
    EAN / GTIN 7330509679661
    Herstellernummer 206310375300onesize
    L-Nummer L00980 3785

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    95% Baumwolle, 5% Elastan, Polo, 210 g/m²
    Doppelte Stofflagen, 95% Baumwolle, 5% Elasthan

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Gewebtes Blåkläder Logo hinten

    Beschreibung:

    • Diese dünne und elastische Mütze eignet sich hervorragend für die Profilierung Ihrer Mitarbeiter
    • Diese Mütze hat eine Baumwoll-basierende Qualität und die Oberfläche eignet sich besonders gut für Veredelungen, da nur ein kleiner Blåkläder-Stick angebracht ist
    • Die Mütze 2063 ist in sieben verschiedenen Farben erhältlich

    Norm:

    • Nicht High Vis zertifiziert

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb