GARANT Master Titan VHM-Stirntorusfräser HPC 6 mm

Artikel-Nr.: 206288 6
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
31 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 6 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,4 mm
Programmierradius 1 mm
Schneidenlänge Lc 3,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 28 mm
Freistellungs-⌀ D1 5,2 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 12,5 Grad
Vorschub f in Titan > 850 N/mm2 0,075 mm
Farbring pink
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206288 6
EAN / GTIN 4045197989512
Herstellernummer 206288 6

Anwendertabelle

Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.
Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Titanbearbeitung unter HPC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Nachschleifen nicht empfohlen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb