VHM-Stirntorusfräser HPC, TiAlN, ⌀ h9 DC: 5mm

Artikel-Nr.: 206266 5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
57 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h9 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: N
  • Toleranz Nenn-⌀: h9
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ N
Toleranz Nenn-⌀ h9
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 15 Grad
Zustellrichtung horizontal und schräg
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D
Schaft DIN 6535 HA mit h5
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Maß ap max Zeilen 0,35 mm
Programmierradius 0,5 mm
Schneidenlänge Lc 3,5 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 65 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Einstellwinkel κ 9,5 Grad
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,099 mm
Farbring grün
Produktart Stirntorusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206266 5
EAN / GTIN 4045197860637
Herstellernummer 206266 5

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
155
Stahl < 750 N/mm²
P
150
Stahl < 900 N/mm²
P
145
Stahl < 1100 N/mm²
P
140
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
90
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Spezielle Stirnschneidengeometrie zum Zeilenfräsen mit sehr hohen Vorschüben.
Toleranz: Schneidenradius R1 = ±0,01 mm.

Verwendung:

Zum Kopier- und Zeilenfräsen in der Komplettbearbeitung unter HPC / HSC-Bedingungen.
Mittels spezieller Frässtrategien sehr hohe Zerspanungsvolumen möglich.

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 206272.
Werkzeuge sind nachschleifbar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb