VHM-Torusfräser TPC 20/2,0 mm

Artikel-Nr.: 206211 20/2,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ h6
Zähnezahl Z 3
Spiralwinkel 45 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,12×D
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie TPC
Schneidenlänge Lc 82 mm
Schneidenradius R1 2 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 100 mm
Freistellungs-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 154 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Schaftform HB
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend 0,125 mm
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206211 20/2,0
EAN / GTIN 4045197812162
Herstellernummer 206211 20/2,0

Anwendertabelle

Alu
N
280
Alu (kurzspanend)
N
270
Alu > 10% Si
N
180
PMMA Acryl
N
125
PE-HD
N
110
PA 66
N
140
PEEK
N
90
PF 31
N
80
PVDF GF20
N
125
POM GF25
N
115
PA 66 GF30
N
105
PEEK GF30
N
90
PTFE CF25
N
110
Honeycomb Sandwich
N
120
Cu
N
70
CuZn
N
90
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
Mit doppeltem Spanteiler für vorbildliche Spanbildung.
Mit DLC-Beschichtung sp2 der neuesten Generation.

Verwendung:

Speziell für den MTC (Multi Task Cutting)-Einsatz auf der neuen Generation der Dreh- / Fräszentren.

Hinweis:

ae max = 0,12×D für die TPC-Bearbeitung.
hmax: Die in der Tabelle angegebenen Werte stellen Maximalwerte dar.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb