{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | h6 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,12×D | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HA | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 49 mm | |
Schneidenradius R1 | 3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 60 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 109 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Schaftform | HA | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend | 0,08 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206210 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 4045197811936 | |
Herstellernummer | 206210 12/3,0 |