VHM-Torusfräser 5/1,0 mm

Artikel-Nr.: 206190 5/1,0

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
151 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ h6 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: h6
  • Zähnezahl Z: 3
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 5 mm
    Beschichtung unbeschichtet
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Typ W
    Toleranz Nenn-⌀ h6
    Zähnezahl Z 3
    Spiralwinkel 45 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,05×D bei Kopierfräsen; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HA mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Schneidenradius R1 1 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 19 mm
    Freistellungs-⌀ D1 4,7 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,02 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,02 mm
    Schafttoleranz h6
    Farbring gelb
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206190 5/1,0
    EAN / GTIN 4045197591678
    Herstellernummer 206190 5/1,0

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    180
    Alu (kurzspanend)
    N
    140
    Alu > 10% Si
    N
    105
    PMMA Acryl
    N
    180
    PE-HD
    N
    130
    PA 66
    N
    150
    PEEK
    N
    130
    PF 31
    N
    110
    Cu
    N
    80
    CuZn
    N
    100
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit exzentrischem Hinterschliff und zusätzlichem Polierschliff in den Spankammern für hervorragende Spanabfuhr in langspanenden Alu-Werkstoffen.
    Toleranzen:
    • Eckenradius
    R1 = 0,5 Toleranz ±0,02.
    R1 > 0,5 − 1,5 Toleranz ±0,03.
    R1 > 1,5 Toleranz ±0,05.

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb