{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Diabolo | |
Schneiden-⌀ DC | 2 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | H | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 30 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 2 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,3 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 20 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 1,91 mm | |
Gesamtlänge L | 60 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC | 0,03 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC | 0,03 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 0,8 | |
Farbring | rot | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206158 2X20 | |
EAN / GTIN | 4045197935267 | |
Herstellernummer | 206158 2X20 |