GARANT Diabolo VHM-Torusfräser R1 0,2 1X25 mm

Artikel-Nr.: 206157 1X25
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC × L1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: H
  • Toleranz Nenn-⌀: 0 / −0,005
  • Zähnezahl Z: 2

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Diabolo
    Schneiden-⌀ DC 1 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Typ H
    Toleranz Nenn-⌀ 0 / −0,005
    Zähnezahl Z 2
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,1×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
    Schaft DIN 6535 HA mit h5
    Innenkühlung nein
    Schneidenlänge Lc 1 mm
    Schneidenradius R1 0,2 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 25 mm
    Freistellungs-⌀ D1 0,95 mm
    Gesamtlänge L 70 mm
    Schaft-⌀ Ds 4 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
    Vorschub fz für Kopierfräsen in Stahl < 65 HRC 0,01 mm
    Korrekturfaktor ap korr 0,04
    Farbring rot
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206157 1X25
    EAN / GTIN 4045197934598
    Herstellernummer 206157 1X25

    Anwendertabelle

    Stahl < 750 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    200
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    190
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    170
    Stahl < 50 HRC
    H
    120
    Stahl < 55 HRC
    H
    100
    Stahl < 60 HRC
    H
    72
    Stahl < 65 HRC
    H
    55
    Stahl < 67 HRC
    H
    50
    Stahl < 70 HRC
    H
    45
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    CuZn
    N
    140
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    GARANT Diabolo:
    Spezielle Geometrie, Beschichtung und Hartmetall zur Hartbearbeitung im Hochleistungsbereich.
    Auch für die Elektrolytkupferbearbeitung geeignet.
    Doppelt hinterschliffener 2-Fasen-Hohlschliff für die hochpräzise Hartbearbeitung.
    Absatzwinkel α = 16°.
    Toleranzen:
    • Schneidenradius: R1 = ±0,0025 mm.
    • Freistellungs-⌀: D1 = 0 / -0,01 mm.

    Hinweis:

    Bei steigender Auskraglänge des Werkzeuges, ap Reduzierung anwenden!
    Werte für:
    Besäumen: ap = 0,1 × D × ap korr
    Kopieren: ap = 0,05 × D × ap korr
    Zum Berechnen der Vorschubsgeschwindigkeit vf bitte die tatsächlich eingesetzte (meist maximale) Drehzahl der Maschine verwenden! z.B: vf = 18000 [1/min]× fz [mm/Z]× z

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Diabolo" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb