{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 0,8 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Typ | W | |
Toleranz Nenn-⌀ | 0 / −0,005 | |
Zähnezahl Z | 2 | |
Spiralwinkel | 25 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h5 | |
Innenkühlung | nein | |
Schneidenlänge Lc | 0,8 mm | |
Schneidenradius R1 | 0,2 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 12 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 0,78 mm | |
Gesamtlänge L | 50 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu Guss | 0,016 mm | |
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu Guss | 0,016 mm | |
Korrekturfaktor ap korr | 0,2 | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Torusfräser |
Artikelnummer | 206043 0,8X12 | |
EAN / GTIN | 4045197914378 | |
Herstellernummer | 206043 0,8X12 |