VHM-Torusfräser 5/1,0 mm

Artikel-Nr.: 206040 5/1,0
auf Anfrage
Sofort lieferbar
51 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC / R1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Typ: W
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 2
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 5 mm
Beschichtung unbeschichtet
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Typ W
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 2
Spiralwinkel 30 Grad
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation 0,5×D bei Besäumen; 0,05×D bei Kopierfräsen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung nein
Schneidenlänge Lc 6 mm
Schneidenradius R1 1 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 18 mm
Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
Gesamtlänge L 54 mm
Schaft-⌀ Ds 5 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,02 mm
Vorschub fz für Kopierfräsen in Alu kurzspanend 0,023 mm
Schafttoleranz h6
Farbring gelb
Produktart Torusfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206040 5/1,0
EAN / GTIN 4062406087449
Herstellernummer 206040 5/1,0

Anwendertabelle

Alu
N
180
Alu (kurzspanend)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
PMMA Acryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Cu
N
80
CuZn
N
100
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit doppelt hinterschliffenem Seitenfreiwinkel, Stirnschneidenradien.
Hohe Stabilität
durch verstärkten Kern.
Toleranz: R1 = ±0,01 mm.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb