• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 206.S 6-160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206.S 6-160
EAN / GTIN 7610733002573
Herstellernummer PB 206.S 6-160
L-Nummer L60060 1153

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 12-14 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 265 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 6 mm
  • Klingenlänge: 160 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb