• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 206.S 10-200
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206.S 10-200
    EAN / GTIN 7610733002597
    Herstellernummer PB 206.S 10-200
    L-Nummer L60060 2049

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Classic Schraubendreher, mit Kugelkopf
    • für Innensechskant-Schrauben
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
    • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Gewindestifte M: 18-20 mm
    • Für Metallschrauben M: 12 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 320 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 10 mm
    • Klingenlänge: 200 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb