• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 206.S 1,5-70
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 206.S 1,5-70
EAN / GTIN 7610733002603
Herstellernummer PB 206.S 1,5-70
L-Nummer L60060 1080

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Schraubendreher, mit Kugelkopf
  • für Innensechskant-Schrauben
  • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
  • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
  • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

Merkmal:

  • Für Gewindestifte M: 3 mm
  • Für Metallschrauben M: 1.6-2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 145 mm
  • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 1,5 mm
  • Klingenlänge: 70 mm
  • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb