• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic Schraubendreher mit Kugelkopf für Innensechskant-Schrauben

Artikel-Nr.: 206.S 1,27-50
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schraubendreher

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 206.S 1,27-50
    EAN / GTIN 7610733013982
    Herstellernummer PB 206.S 1,27-50
    L-Nummer L60060 1083

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Classic Schraubendreher, mit Kugelkopf
    • für Innensechskant-Schrauben
    • perfekt geformter Kugelkopf, ermöglicht das Drehen der Schrauben mit einem Winkel von bis zu 30°
    • schlanker Griff, platzsparend und universell anwendbar
    • hochwertige Materialisierung, schlagfest, öl- und benzinbeständig
    • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
    • laserbeschriftet mit Seriennummer, lebenslange Garantie

    Merkmal:

    • Für Gewindestifte M: 2.5 mm
    • Für Metallschrauben M: 1.4 mm
    • Ganze Länge Schraubendreher: 125 mm
    • Innensechskant Schraubengrösse metrisch: 1,27 mm
    • Klingenlänge: 50 mm
    • Profil: für Innen-Sechskantschrauben mm

      Services & Produktberater

      Direktkauf

      Anmelden in Ihrem Konto

      Im Warenkorb

      Zum Warenkorb
      Zum Warenkorb