• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer DIN Hickory-Stiel 27 mm

Artikel-Nr.: 205H.50
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205H.50
    EAN / GTIN 3148517523500
    Herstellernummer 205H.50
    L-Nummer L60130 1907

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
    • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

    Merkmal:

    • L [mm]: 320
    • L1 [mm]: 122
    • L2 [mm]: 27
    • Schaft: 210.MHB14
    • Mge: 1
    • Gewicht in Kilogramm: 0,580

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb