• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer DIN Hickory-Stiel 36 mm

Artikel-Nr.: 205H.100
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
Produktart Hammer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205H.100
EAN / GTIN 3148517523760
Herstellernummer 205H.100
L-Nummer L60130 1939

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hickory-Stiel mit dreifach gesicherter Stielaufnahme
  • 2 Stahlkeile und 1 Holzkeil

Merkmal:

  • L [mm]: 360
  • L1 [mm]: 137
  • L2 [mm]: 36
  • Schaft: 210.MHB16
  • Gewicht in Kilogramm: 1,140

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb