• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlosserhammer Graphitstiel SLS 200 g

Artikel-Nr.: 205C.20SLS
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
    Produktart Hammer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205C.20SLS
    EAN / GTIN 3662424029530
    Herstellernummer 205C.20SLS
    L-Nummer L60130 9047

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
    • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
    • Ergonomischer Sicherheitsstiel mit Graphitkern

    Merkmal:

    • L [mm]: 280
    • L1 [mm]: 96
    • L2 [mm]: 19
    • Gewicht in Kilogramm: 0,275

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb