{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 6 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 4 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 12 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 21 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 5,5 mm | |
Gesamtlänge L | 57 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,15 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farbring | grün | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205714 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362728 | |
Herstellernummer | 205714 6 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
VHM-Schruppfräser MTC 6 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
136 Stück sofort lieferbar
96,80 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
85,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
63 Stück sofort lieferbar
63,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Eckenfasenwinkel | 45 | 45 | 45 |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen | Vollnut Schnitttiefe 1×D ;0,5×D bei Besäumen |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 | DIN 6535 HB mit h6 |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
Zähnezahl Z | 4 | 4 | 4 |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 6 | 6 | 6 |