{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 25 mm | |
Beschichtung | TiAlN | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | DIN 6527 | |
Fräsprofil | HR | |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | |
Zähnezahl Z | 5 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,3×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | MTC | |
Schneidenlänge Lc | 50 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 65 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 24 mm | |
Gesamtlänge L | 125 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Eckenfasenbreite bei 45° | 0,5 mm | |
Eckenfasenwinkel | 45 Grad | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Titan > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Titan > 850 N/mm2 | 0,06 mm | |
Farbring | pink | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205711 25 | |
EAN / GTIN | 4045197541963 | |
Herstellernummer | 205711 25 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser MTC 25 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar
502,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
621,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
455,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | pink | grün | grün |
Innenkühlung | nein | nein | nein |
Schneiden-⌀ DC | 25 | 25 | 25 |
Spiralwinkel | 45 | 45 | 45 |
Toleranz Nenn-⌀ | d11 | d11 | d11 |
Schaft-⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Produktart | Eckfräser | Eckfräser | Eckfräser |