• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saebelsaegeblatt BIM Metall 152 mm 5St

Artikel-Nr.: 20568624R
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Metall
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
Sägeblattmaterial BiM
Blattlänge 152 mm
optimiert für Werkstoff Metall
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20568624R
EAN / GTIN 082472205688
Herstellernummer 20568624R
L-Nummer L51190 144

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ideal für anspruchsvolles Schneiden in Metall
  • Hochgeschwindigkeitsstrahlen entlang der Schneidkante macht das Blatt haltbarer und bruchfester
  • Schlankeres Blattprofil sorgt für geradere Schnitte und längere Haltbarkeit bei anspruchsvollen Schnitten in Metall
  • Neues WAVE EDGE™ Zahndesign minimiert Reibung und Wärmestau beim Schneiden
  • Optimierte Spanabfuhr für 20% schnellere Schnitte gegenüber Vorgängermodell
  • Reduzierte Zerspankräfte auf jedem Zahn sorgt für 2x höhere Lebensdauer gegenüber Vorgängermodell

Inhalt:

5 Stück

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb