VHM-Schruppfräser HPC 20 mm

Artikel-Nr.: 205492 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
543 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: HR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Angebote

    Set mit Preisvorteil

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Fräsprofil HR
    Toleranz Nenn-⌀ d11
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 30 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 38 mm
    Gesamtlänge L 104 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,5 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm2 0,1 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,12 mm
    Farbring ohne
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205492 20
    EAN / GTIN 4045197546142
    Herstellernummer 205492 20

    Anwendertabelle

    Alu (kurzspanend)
    N
    270
    Alu > 10% Si
    N
    190
    Stahl < 500 N/mm²
    P
    115
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    100
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    95
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    65
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    55
    GG(G)
    K
    85
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    trocken
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Baumaße ähnlich DIN 6527.
    Für hohe Vorschubgeschwindigkeiten, sehr hohe Zerspanungsleistung.
    Ohne dynamische Drallsteigung.
    Größe 16M MID-Fräser: Baumaße nach Werksnorm.

    Hinweis:

    NEUE GENERATION VERFÜGBAR!
    Empfohlenes Nachfolgeprodukt Nr. 205706.

    Downloads & Dokumente

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb