GARANT Master INOX M SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC 5 mm

Artikel-Nr.: 205450 5
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ d11 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: NR
  • Toleranz Nenn-⌀: d11
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Inox
    Schneiden-⌀ DC 5 mm
    Beschichtung TiAlN
    Schneidstoff VHM
    Norm DIN 6527
    Fräsprofil NR
    Toleranz Nenn-⌀ d11
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 40 Grad
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Innenkühlung nein
    Zerspanungsstrategie HPC
    Schneidenlänge Lc 13 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 19 mm
    Freistellungs-⌀ D1 4,6 mm
    Gesamtlänge L 57 mm
    Schaft-⌀ Ds 6 mm
    Eckenfasenbreite bei 45° 0,15 mm
    Eckenfasenwinkel 45 Grad
    Vorschub fz für Nutenfräsen in INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
    Vorschub fz für Besäumen in INOX > 900 N/mm2 0,02 mm
    Farbring blau
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205450 5
    EAN / GTIN 4062406276065
    Herstellernummer 205450 5

    Anwendertabelle

    Stahl < 500 N/mm²
    P
    150
    Stahl < 750 N/mm²
    P
    140
    Stahl < 900 N/mm²
    P
    120
    Stahl < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stahl < 1400 N/mm²
    P
    100
    INOX < 900 N/mm²
    M
    90
    INOX > 900 N/mm²
    M
    80
    Uni
     
    nass maximal
     
    nass minimal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Mit neuartigem Kordelprofil, optimiert für höhere Vorschubraten in INOX. Verbesserter Schneidkantenschutz durch leichte Kantenverrundung. Enorme Biegebruchfestigkeit durch Verwendung von Ultrafeinkornsubstrat. Auf Performance und Prozesssicherheit abgestimmte Schneidenzahl.

    Vorteil:

    Die Werkzeuggeometrie ermöglicht besonders eng gerollte Späne die über flache Spanraummulden abgeführt werden. Somit bleibt das Werkzeug extrem kernstabil.

    Verwendung:

    Zur Schruppbearbeitung, besonders geeignet zur Vollnutbearbeitung.

    Empfehlung:

    Für prozesssicheres Arbeiten, gerade beim Vollnuten, Werkzeugaufnahmen mit 4 Kühlkanalbohrungen verwenden.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Inox" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb