{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Master Alu | |
Schneiden-⌀ DC | 12 mm | |
Beschichtung | DLC | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 35 Grad | |
Spiralwinkel-Eigenschaft | ungleich | |
Teilung der Schneiden | ungleich | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | 0,12×D | |
Schaft | DIN 6535 HB mit h6 | |
Wuchtgüte mit Schaft | G 2,5 mit HB | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | TPC | |
Schneidenlänge Lc | 49 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 60 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 11 mm | |
Gesamtlänge L | 110 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,32 mm | |
Spanmittendicke hmax für TPC-Fräsen in Alu kurzspanend | 0,078 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205276 12 | |
EAN / GTIN | 4062406581381 | |
Herstellernummer | 205276 12 |