{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneiden-⌀ DC | 16 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | VHM | |
Norm | Werksnorm | |
Fräsprofil | WR | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Zähnezahl Z | 3 | |
Spiralwinkel | 45 Grad | |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation | Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen | |
Schaft | DIN 6535 HA mit h6 | |
Innenkühlung | nein | |
Zerspanungsstrategie | HPC | |
Schneidenlänge Lc | 48 mm | |
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung | 58 mm | |
Freistellungs-⌀ D1 | 15 mm | |
Gesamtlänge L | 108 mm | |
Schaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Eckenverrundung rv | 0,32 mm | |
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend | 0,2 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend | 0,22 mm | |
Farbring | gelb | |
Produktart | Eckfräser |
Artikelnummer | 205270 16 | |
EAN / GTIN | 4062406122669 | |
Herstellernummer | 205270 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() VHM-Schruppfräser HPC 16 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
163,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
55 Stück sofort lieferbar
225,00 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar
136,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Farbring | gelb | pink | gelb |
Norm | Werksnorm | DIN 6527 | DIN 6527 |
Schneidenlänge Lc | 48 | 32 | 31 |
Zerspanungsstrategie | HPC | HPC ;TPC | HPC |
Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal | horizontal, schräg und vertikal |
Schaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 |
Eckenverrundung rv | 0,32 | 0,3 | 0,32 |