GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC / TPC 20 mm

Artikel-Nr.: 205268 20
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Master Alu
    Schneiden-⌀ DC 20 mm
    Beschichtung DLC
    Schneidstoff VHM
    Norm Werksnorm
    Fräsprofil WR
    Toleranz Nenn-⌀ e8
    Zähnezahl Z 4
    Spiralwinkel 35 Grad
    Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
    Teilung der Schneiden ungleich
    Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
    Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
    Schaft DIN 6535 HB mit h6
    Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HB
    Innenkühlung ja
    Zerspanungsstrategie HPC; TPC
    Schneidenlänge Lc 60 mm
    Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 74 mm
    Freistellungs-⌀ D1 19 mm
    Gesamtlänge L 126 mm
    Schaft-⌀ Ds 20 mm
    Eckenverrundung rv 0,5 mm
    Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,25 mm
    Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,28 mm
    Farbring gelb
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 205268 20
    EAN / GTIN 4067263243502
    Herstellernummer 205268 20

    Anwendertabelle

    Alu
    N
    450
    Alu (kurzspanend)
    N
    400
    Alu > 10% Si
    N
    380
    PA 66
    N
    120
    PEEK
    N
    100
    Cu
    N
    160
    CuZn
    N
    200
    nass maximal
     
    Luft
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Zum Schruppen.
    Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen. Deutliche Verringerung des Spanvolumens durch gezielte Spanzerkleinerung aufgrund der speziellen Schneidengeometrie.
    Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

    Downloads & Dokumente

    Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb