GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

Artikel-Nr.: 205265 14
Rabatt
234,00 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: Werksnorm
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 14 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm Werksnorm
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung nein
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 42 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 52 mm
Freistellungs-⌀ D1 13 mm
Gesamtlänge L 99 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Eckenverrundung rv 0,32 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,18 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,2 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205265 14
EAN / GTIN 4062406122577
Herstellernummer 205265 14

Anwendertabelle

Alu
N
450
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
nass minimal
 
trocken
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen. Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.
Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Rampen bis 45° möglich.
Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch spezielle Tauchgeometrie möglich.

Hinweis:

Form HB mit Nr. 205266 bestellen.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 14mm

GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 14mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
43 Stück sofort lieferbar
234,00 €
145,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
170,00 €
102,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
204,00 €
123,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
105,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar
127,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
156,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
187,00 €
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6 DIN 6535 HA mit h6
Schneidenlänge Lc 42 mm 26 mm 26 mm 26 mm 42 mm 26 mm 26 mm
Spiralwinkel 35 Grad 35 Grad 35 Grad 45 Grad 45 Grad 42 Grad 42 Grad
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,17 mm 0,12 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,18 mm 0,12 mm 0,1 mm
Produktart Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser Eckfräser

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb