GARANT Master Alu SlotMachine VHM-Schruppfräser mit Innenkühlung HPC, DLC, ⌀ e8 DC: 20mm

Artikel-Nr.: 205255 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 6527
  • Fräsprofil: WR
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Zähnezahl Z: 4
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Alu
Schneiden-⌀ DC 20 mm
Beschichtung DLC
Schneidstoff VHM
Norm DIN 6527
Fräsprofil WR
Toleranz Nenn-⌀ e8
Zähnezahl Z 4
Spiralwinkel 35 Grad
Spiralwinkel-Eigenschaft ungleich
Teilung der Schneiden ungleich
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Eingriffsbreite ae bei Fräsoperation Vollnut Schnitttiefe 1×D; 0,5×D bei Besäumen
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Wuchtgüte mit Schaft G 2,5 mit HA
Innenkühlung ja
Zerspanungsstrategie HPC
Schneidenlänge Lc 41 mm
Auskraglänge L1 inkl. Freistellung 52 mm
Freistellungs-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 104 mm
Schaft-⌀ Ds 20 mm
Eckenverrundung rv 0,5 mm
Vorschub fz für Nutenfräsen in Alu kurzspanend 0,25 mm
Vorschub fz für Besäumen in Alu kurzspanend 0,28 mm
Farbring gelb
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 205255 20
EAN / GTIN 4062406122423
Herstellernummer 205255 20
Hersteller Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu
N
450
Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
380
PA 66
N
120
PEEK
N
100
Cu
N
160
CuZn
N
200
nass maximal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

Zum Schruppen.
Spezieller Schliff für die Bearbeitung von NE- Metallen.
Verbesserte Späneevakuierung durch zentrale Innenkühlung.

Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.
Bis 2 × D ins Volle bei höchsten Vorschubsraten und hoher Laufruhe.
Rampen bis 45° möglich.
Höchste Vorschubsraten beim senkrechten Eintauchen durch spezielle Tauchgeometrie möglich.

Hinweis:

Form HB mit Nr. 205256 bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master Alu" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb