• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fiberscheibe Naturfaser 115x22 mm ZA60-P48 N PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 205056
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 205056
EAN / GTIN 9003172050560
Herstellernummer 205056
L-Nummer L50140 2104

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dieser PREMIUM Naturfaserscheibe wird das Entrosten, Entgraten sowie grobe Schleifen verschiedener Stahl- und Edelstahlqualitäten leichtgemacht. Bestückt mit Zirkonkorund sowie einer zusätzlichen Kühlschicht bietet sie einen sehr guten Abtrag. Eine Besonderheit stellt der Naturfaserträgerkörper aus Jutefaser dar - dieser ist zum einen umweltschonend, zum anderen besitzt er aufgrund der Trimmbarkeit eine lange Lebensdauer und ermöglicht zudem einen kühlen Schliff.

Merkmal:

  • Form: Naturfaserscheibe
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : ZA-P48 N ZA60
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 60
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Zirkonkorund und eine zusätzliche Kühlschicht sorgen für sehr guten Abtrag
  • Umweltschonender, trimmbarer Trägerkörper aus Jutefaser garantiert höchste Lebensdauer
  • Trägerkörper unterstützt den Abtransport der Hitze und sorgt für einen kühlen Schliff

Verwendung:

  • Für grobe Schleifarbeiten sowie zum Entrosten und Entgraten von normalen und harten Oberflächen aus Stahl und Edelstahl

Empfehlung:

  • Korngröße 36 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 60 für allgemeine Schleifarbeiten

Besonderheiten:
  • Perfekt für Stahl und Edelstahl
  • Sehr gute Abtragsleistung
  • Höchste Lebensdauer dank trimmbarem Trägerkörper

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb